高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。
先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。
折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。
天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。
ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。
『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。
安心の日本製。
特許・意匠・商標出願中



マンション住まいのため、駐車場と自室の間の荷物運搬用として購入。他の方のレビューを見て、ストッパー付きにしました。台車自体の重量は、35キロあるようです(配送時の伝票に書いてあった)が、荷物を載せて動かす分には、それほど重さは感じません。ストッパーも、足で踏み込むタイプですが、オン、オフのペダルが分かれていてかつ、「ON」「OFF」表記、色分けがしてあるので、誰でも簡単に操作できます。経年劣化したときの色あせを考慮して、カラーはブラックにしました。
店外にある台車はもっと大きくて丈夫なやつですが、店内に使用するときに重くて狭い場所に運ぶのにすこし不便でした。折りたためて邪魔にならないし、サイズがよかったです
倉庫に資材を床置きにしてしまうと、出し入れが大変なので、大きめの台車に乗せ、移動しやすいようにしました。座面も広く、取り回しもきくので、重宝すると思います。
車輪の動きがスムーズなのでストレスなく使いごごちがいいです。
軽くて丈夫
前回と同一送品
これで3代目です
満足してるみたいです
しっかりとしていて、結構荷物が載るので重宝しています。ストッパーもついているので安全です。
私自身台車などの知識は何一つありませんが
現場仕事されている友人からこの台車を紹介されて購入に至りました。
文句ひとつないです。こういうのが欲しかったんですよ!!という感想でした。
流石に外などの砂利やアスファルトなどの凸凹な道路は多少うるさいですが
病院などのビニール製の床などで使う場合はほぼ無音です。
なので屋内などの使用が理想だと思います。
そしてなんといっても取り回しの良さですね…畳むのも簡単ですし最高な商品でした。
使い易いです。ただ、ケチってブレーキ無しを買ってしまったので緩い傾斜でもコロコロ動いてしまいます。使わない予定でもブレーキ付きをお勧めします。