ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)

ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) - NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) - NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) - NBK(鍋屋バイテック会社)

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
いたずら防止ねじタイプ。
CEマーキングの対応に。
取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。

用途
保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当内容量1個
注意
※カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
全22種類を絞り込む
寸法L(mm)
ねじピッチ
22種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法dc(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
適合レンチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64234215SSC-SRBS-M3-105.72.2101.654M30.510SRX-10
300
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
64234224SSC-SRBS-M3-125.72.2121.654M30.510SRX-10
300
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
64234233SSC-SRBS-M3-165.72.2161.654M30.510SRX-10
300
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
64234249SSC-SRBS-M3-85.72.281.654M30.510SRX-10
300
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
64234258SSC-SRBS-M4-107.63102.25M40.720SRX-20
260
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
64234267SSC-SRBS-M4-127.63122.25M40.720SRX-20
260
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
64234276SSC-SRBS-M4-167.63162.25M40.720SRX-20
260
259
285(税込)
翌日出荷
返品不可
64234285SSC-SRBS-M4-207.63202.25M40.720SRX-20
260
259
285(税込)
翌日出荷
返品不可
64234294SSC-SRBS-M5-129.53.9122.756M50.825SRX-25
280
279
307(税込)
翌日出荷
返品不可
64234303SSC-SRBS-M5-169.53.9162.756M50.825SRX-25
280
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
64234319SSC-SRBS-M5-209.53.9202.756M50.825SRX-25
290
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
64234328SSC-SRBS-M5-259.53.9252.756M50.825SRX-25
290
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
64234337SSC-SRBS-M6-1210.54.5123.38M6130SRX-30
290
289
318(税込)
翌日出荷
返品不可
64234346SSC-SRBS-M6-1610.54.5163.38M6130SRX-30
290
289
318(税込)
翌日出荷
返品不可
64234355SSC-SRBS-M6-2010.54.5203.38M6130SRX-30
290
289
318(税込)
翌日出荷
返品不可
64234364SSC-SRBS-M6-2510.54.5253.38M6130SRX-30
300
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
64234373SSC-SRBS-M6-3010.54.5303.38M6130SRX-30
300
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
64234389SSC-SRBS-M8-16146.3164.410M81.2540SRX-40
350
349
384(税込)
翌日出荷
返品不可
64234398SSC-SRBS-M8-20146.3204.410M81.2540SRX-40
370
369
406(税込)
翌日出荷
返品不可
64234407SSC-SRBS-M8-25146.3254.410M81.2540SRX-40
400
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
64234416SSC-SRBS-M8-30146.3304.410M81.2540SRX-40
400
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
64234425SSC-SRBS-M8-40146.3404.410M81.2540SRX-40
410
409
450(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
989:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする