NBK(鍋屋バイテック会社)
脱落防止ワッシャ専用取付工具
脱落防止ワッシャ用専用取付工具。
脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]の取りつけを容易にします。
先端のマグネットが脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]を保持するため、作業効率が向上します。
用途
ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
1袋入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64146277
SKSC-345
(本体)A2027/アルマイト処理、(グリップ)ナイロン6(黒)、(マグネット)ネオジム/ニッケルメッキ
110
45
19
13
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
64146286
SKSC-68
(本体)A2027/アルマイト処理、(グリップ)ナイロン6(黒)、(マグネット)ネオジム/ニッケルメッキ
130
50
24
17
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください