曜日別特売

レーザーポインター

レーザーポインター - TAKAGI(高儀)

携帯に便利なペン型

用途建設現場での作業指示などに、遠くからの作業指示に付属品アルカリ乾電池 単4×2材質(本体)アルミニウムタイプペンタイプ電源アルカリ乾電池 単4×2本本体寸法(mm)約123×Φ13本体質量(g)約46(電池2本を含む)使用温度(℃)20~30波長(nm)650~660電池寿命(時間)連続使用で約30到達距離(m)約100~150ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mmアズワン品番64-4077-26レーザー可視光赤色半導体レーザーレーザー光色レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63994133LPR-400
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする