MONOVATE(旧:日東金属工業)
レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LV-FLシリーズ
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
表面処理
内外面バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
種別
脚付
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63565453
CTH-W-LV-FL-30
容器・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304/板厚3mm/幅25mm/本数3本/Φ10mm穴付、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA
300
500
4.4
20
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63565469
CTH-W-LV-FL-33
容器・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、平鋼脚:板厚3mm/幅25mm/本数3本/Φ10mm穴付、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA
330
530
5.2
25
¥
133,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63565478
CTH-W-LV-FL-36
容器・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304/板厚3mm/幅25mm/本数3本/Φ10mm穴付、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA
360
560
6.4
36
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000