MONOVATE(旧:日東金属工業)
レベル計・蛇口付汎用容器 脚付 ST-W-LV-FLシリーズ
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質
容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304
表面処理
内外面バフ研磨
脚数(本)
3
使用条件
大気圧(加減圧不可)
脚寸法(mm)
板厚3/幅25/Φ10穴付
脚の種類
平鋼脚
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63565426
ST-W-LV-FL-30
300
4.2
500
20
63-1207-09
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63565435
ST-W-LV-FL-33
330
4.9
530
25
63-1207-10
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63565444
ST-W-LV-FL-36
360
5.9
560
36
63-1207-11
¥
131,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000