曜日別特売

レベル計・蛇口付汎用容器 ST-W-LVシリーズ

レベル計・蛇口付汎用容器 ST-W-LVシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。

材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63565399ST-W-LV-303003.73002063-1207-21
95,900
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63565408ST-W-LV-333304.43302563-1207-22
99,900
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63565417ST-W-LV-363605.53603663-1207-23
104,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする