高所・構内用安全靴 出初め(チャック付)

高所・構内用安全靴 出初め(チャック付) - ドンケル高所・構内用安全靴 出初め(チャック付) - ドンケル

抜群の軽さと屈曲性、足裏感覚に優れ、足場を確認しやすい安全靴

用途消防のレスキュー部隊・高所作業者向け。電力・土木建築(型枠、解体)など形状ハイカット質量(g)1240(26.0cm1足)材質(甲被)牛クロム革(ソフト)機能屈曲性標準質量(g)1200(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CⅠ/L/BO足幅3E材質(底部)合成ゴム(高所用底)材質(先芯)甲被タイプひも靴タイプブーツ内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62735314出初め(チャック付)23.5
20,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735323出初め(チャック付)24
20,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735339出初め(チャック付)24.5
20,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735348出初め(チャック付)25
20,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735357出初め(チャック付)25.5
20,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735366出初め(チャック付)26
20,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735375出初め(チャック付)26.5
20,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62735384出初め(チャック付)27
20,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735393出初め(チャック付)27.5
20,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735409出初め(チャック付)28
20,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする