フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤード

フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤード - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用

仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)X型フルハーネス質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード種類巻取式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS TB 165規格品落下距離(m)3.1~4.1適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.1脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62132684FGH-144W
59,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする