曜日別特売
モノタロウ

3層プリーツマスク 耳にやさしい 20枚入

3層プリーツマスク 耳にやさしい 20枚入 - モノタロウ3層プリーツマスク 耳にやさしい 20枚入 - モノタロウ3層プリーツマスク 耳にやさしい 20枚入 - モノタロウ3層プリーツマスク 耳にやさしい 20枚入 - モノタロウ
(2165件のレビュー)

呼吸がしやすい3層タイプのプリーツマスク。
鼻や口を圧迫しにくい、大きく広がるオメガ形状の立体構造。
ゴム紐は耳への当たりが柔らかく、痛みを軽減してくれる6mm幅の平ゴム形状。
フィルターを不織布2枚で挟んだ構造で、PFE95%以上、BFE99%以上の機能性マスク。
持ち運びに便利な、10枚入り×2袋での包装仕様。

用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレンタイプゴム/平ゴム6mm内容量1袋(20枚)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が
悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
※ノーズワイヤーを上にして着用してください。マスクを広げた際に、中央のプリーツがオメガ(Ω)のように山なりになる方が表面です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62298469-プリーツ型(オメガタイプ)ホワイト3層ふつう約95×175耳かけ10枚1袋包装20
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 30点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、19が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2165
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-24
用途: 総務部 社内/外清掃 買い出し等 主に現場ではなく日常使用
建設業・工事業

とても満足しています。安価なものだと薄過ぎて不安を抱く物もありますが、感染症に注意しなければならない時期も安心出来る厚さもちょうど良いです。
夏向けの冷感タイプが、モノタロウブランドであればと期待します。
総務部や現場で様々に注文する機会が多く、マスクを選べるクーポンが本当に助かっています。 いつもありがとうございます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-02-10
用途: 日常使い

たまたま無料クーポンでもらって使ってみたら、耳が痛くならなくてとてもよかった。
これより安い50枚入りのやつは耳が痛くなるし、個包装の50ヶ入りは日常使いだとゴミが出るので、これの50枚入りが欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-01-05
用途: 仕事中に、使用しているマスクのゴムが切れたりした時の予備
製造業

基本的には各自が用意しているマスクを仕事中していますが、水分補給等で、一日にマスクの付け外しを何度もするため、ゴムが切れたりした時の、予備備品としています。現場は鉄粉やほこりもあるので、無いと困るため重宝しています。

対象商品 : 62298469
2026-01-22
用途: 頂き物ですが

クーポンで戴いて使用して居ます。耳が痛くならず透けなくてとてもよい商品だと思います。同じ商品で50枚入りがなぜないのかわかりません、早く商品化してほしいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-03-12
用途: 会社内マスク着用
製造業

会社内マスク着用の為安く購入できて助かります。納期も短く ついでに購入できるので役立っています。

2026-03-31
用途: 通常のマスクとして使用
建設業・工事業

生地が薄手でソフトと評判は良いが、若干耐久性に欠ける所はあるでしょうか。

2026-02-04
用途: 自家使用です

何度かリピートです とにかく耳のダメージがほとんどありません 快適です就寝中も寝ている間に外すことも無く朝を迎えられます! 耐久性も良くイイ買い物です

2026-01-20
用途: 現場作業時に使用
製造業

耳にやさしいマスクとなってるだけに、ゴムの部分が太くて耳が痛くなりにくいなと感じました。素材もしっかりしてて、今回はクーポンで無料で頂けましたが、次回は購入してもいいかなと思いました。個別梱包じゃないものもあればいいな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする