マルチレンズクリーナー ブルーレイ CD DVD 湿式 2枚 パック 再生不可用 オートクリーニング方式 耐久設計

マルチレンズクリーナー ブルーレイ CD DVD 湿式 2枚 パック 再生不可用 オートクリーニング方式 耐久設計 - エレコムマルチレンズクリーナー ブルーレイ CD DVD 湿式 2枚 パック 再生不可用 オートクリーニング方式 耐久設計 - エレコムマルチレンズクリーナー ブルーレイ CD DVD 湿式 2枚 パック 再生不可用 オートクリーニング方式 耐久設計 - エレコムマルチレンズクリーナー ブルーレイ CD DVD 湿式 2枚 パック 再生不可用 オートクリーニング方式 耐久設計 - エレコムマルチレンズクリーナー ブルーレイ CD DVD 湿式 2枚 パック 再生不可用 オートクリーニング方式 耐久設計 - エレコムマルチレンズクリーナー ブルーレイ CD DVD 湿式 2枚 パック 再生不可用 オートクリーニング方式 耐久設計 - エレコム

ピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!再生できない機器に最適な、湿式タイプのマルチレンズクリーナーです。
Blu-ray Discプレーヤー/ドライブには読み取りレンズが2種類あります。本製品は2種類のレンズをどちらもクリーニングすることができます。CD/DVDプレーヤー/ドライブにも対応しマルチにお使いいただけます。
レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。
天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。
クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部で液が飛散する心配もありません。
スロットインタイプにも対応しています。
ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。
約40回使用可能な、長持ち耐久設計です。
クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。

仕様【クリーニングレベル】読み込みエラーの解消セット内容湿式ディスク×2枚、クリーニング液×1本、取扱説明書タイプ【クリーナー】湿式タイプ径(Φmm)120対応OSWindows OS、Mac OS ※各OSのバージョンに合わせディスクドライブをアップデートしてご使用ください※機器メーカーによっては市販レンズクリーナーの使用を制限している場合があります。ご使用前に、お持ちの機器の取扱説明書を必ずご確認ください対応機械【パソコン関連】PC内蔵ドライブ並びに外付けドライブの・CDドライブ・DVDドライブ・Blu-ray Discドライブ、【AV機器関連】AV機器の・音楽プレーヤー・DVDプレーヤー・DVDレコーダー・Blu-ray Discプレーヤー・Blu-ray Discレコーダー(車載用Blu-rayプレーヤー・Blu-rayカーナビでは使用できません)、【ゲーム関連】PlayStation(R) PS one(R)・PlayStation(R) 2・PlayStation(R) 3・PlayStation(R) 4・Xbox(R)・Xbox360(R)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60877374AVD-CKBRP3
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする