曜日別特売

ジョイントスリムラック5段 扉付き

ジョイントスリムラック5段 扉付き - YAMAZEN(山善)ジョイントスリムラック5段 扉付き - YAMAZEN(山善)ジョイントスリムラック5段 扉付き - YAMAZEN(山善)ジョイントスリムラック5段 扉付き - YAMAZEN(山善)ジョイントスリムラック5段 扉付き - YAMAZEN(山善)ジョイントスリムラック5段 扉付き - YAMAZEN(山善)ジョイントスリムラック5段 扉付き - YAMAZEN(山善)ジョイントスリムラック5段 扉付き - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

コミックや文庫本収納にぴったり。扉付きスリム型コミックラック。DVDもすっきり収まる、いろいろ使える収納ラック。シンプルな見た目でお部屋の雰囲気に調和。

付属品ネジ隠しシール材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)13.9耐荷重(kg/段)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×185×1110内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×155×205収納の目安コミック:200冊、文庫本:150冊、DVD:180枚内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57935283JCMCR1160D(WH)ホワイト
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57935299JCMCR1160D(NB)ナチュラル
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57935308JCMCR1160D(DBR)ダークブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57935308JCMCR1160D(DBR)69215606CMCR-1160(DBR)JCMCR1160D(DBR) 本棚 コミック収納ラック 5段 YAMAZEN(山善) 69215606本棚 コミック収納ラック 5段YAMAZEN(山善)1台
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57935299
2021-01-13
用途: 事務所の資料収納
サービス業

きちんと組み立てても扉の開閉がスムーズではありません。左の扉が底板に干渉して表面がすぐに削れてしまいました。あとネジ隠しシールが付属してますが、粘着力がなく薄いので貼った尻から剥がれてしまいます。質としてはよくない本棚です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする