曜日別特売
モノタロウ

脚絆 帆布製 面ファスナー式

脚絆 帆布製 面ファスナー式 - モノタロウ脚絆 帆布製 面ファスナー式 - モノタロウ脚絆 帆布製 面ファスナー式 - モノタロウ
(9件のレビュー)

面ファスナーで着脱でき、サイズ調整が可能です。
生地には帆布を使用しており丈夫な仕様になっています。

用途
ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ・異物混入防止。
鉄鋼業や造船業など
丈(cm)約22特性通気性材質帆布キナリタイプマジック式内容量1双
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火のそばではご使用にならないでください。燃えるおそれがあります。
※本製品はズボンの裾の巻き込みや足首の擦れなどを防止する商品です。鋭利なものや尖ったものから足を保護するためのものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57826747-約49約40M
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57826756-約51約42L
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57826765-約53約44LL
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 溶接等

面ファスナーの幅をもう少し広くして調節範囲を増やしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-04-18
用途: 電気工事
建設業・工事業

工事で金物を加工する際足で金物を押さえてベビーサンダーで加工する為ナイロン製のズボンの裾が穴が空いてしまいます。そして靴の中に火の粉が入りいつも熱思いをしていたので購入しました。サイズも長さもちょうど良く、カット後はパンパン払うだけで直ぐ外す事が出来るので購入して良かったです。

2024-12-07
用途: 溶接とバイク

サンデー溶接で使おうと思い購入しました。先端に靴紐に引っ掛けるフックがありよくできていると感心しました(脚絆としては普通?)。あとはバイクに乗っているときに少々バックステップ気味の車輛ですとリアタイヤが巻き上げた小ジャリが靴内に入り込むのでこれを付けて乗ってみたらバッチリ改善されました。意外なところで役に立って儲けた感じです。

2024-10-17
用途: 無雪期の登山(白山)
農・林・水産業

雨天時のスパッツ代わりの目的で購入。雨予報はなかったが試し履き。
軽量で蒸れもなく、着脱も容易で外れることもなかった。
前部の靴紐にかけるフックが左右とも二日目でとれてしまった。延べ10時間も歩いていないので強度不足。
フックなくてもまくれ上がることもなく、このフックはなくてもよいのではないかと思う。

対象商品 : 57826756
2024-04-27
用途: 溶接作業
山口工務店建設業・工事業

スパッタや切り粉が裾や靴内に入らないので良いです。マジックテープで脱着がしやすく、サイズも選べたので使いやすいです。

対象商品 : 57826765
2024-04-28
用途: 溶接作業
その他業種

溶接作業中、火傷防止のために購入しました。
LLサイズは若干大きかったですが、100均の便利ベルトを使って問題なく使えています。

対象商品 : 57826756
2024-07-26
用途: 溶接作業時の足元保護に
株式会社三好エレベータ建設業・工事業

Lを買いましたが、少し大きく感じました。
絞って使えるように、面ファスナーをを工夫してもらえるとより良い商品だと思います。

対象商品 : 57826756
2023-11-16
用途: 作業用保護具として
製造業

御客先工場内での作業用保護具として購入しました
手甲と同じ黒色があるといいのですが

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする