AIOULE(ふじわら)
カラビナレスキュー
安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。
仕様
環付き
種類
カラビナ
寸法D(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57582894
KR10-S
109
18
56
ステンレス(SUS304)
¥
9,840
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582903
KR10
109
18
56
鉄(ニッケル・クロームメッキ)
¥
4,830
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください