AIOULE(ふじわら)
カラビナKA102 ステンレス
ステンレス製でサビに強い、安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。
用途
レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用品まで幅広い分野で
許容荷重(kg)
215
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
215
種類
カラビナ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57582833
KA102-S
10
109
18
56
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください