液晶テレビ VIERA(ビエラ) TH-HX850 [YouTube対応]
4Kダブルチューナー内蔵液晶ビエラ
・「AIHDRリマスター」の進化により新4K衛星放送※1がさらにキレイに
新4K衛星放送のHDR(HLG)映像信号に含まれる明るさ情報をシーンごとに解析し高画質化処理。
より明るく高コントラストな映像を表現できるようになりました。
・上下左右から音に包まれる迫力の立体音響「Dolby Atmos(ドルビーアトモス)」
迫力のある音を実現する30W「ダイナミックサウンドシステム」に加え、「Dolby Atmos?(ドルビーアトモス)」に対応。
左右、さらに上下から音が聞こえてくる3次元立体音響をビエラのスピーカーで楽しめます。
・地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」※2
吸着機能付き「転倒防止スタンド」を搭載。
地震などによりテレビが大きく揺れたときにも、テレビ台にしっかり吸着※3して倒れにくくします。
移動時は吸着スイッチを押すとかんたんに解除できます。
テレビのv型(49v型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
電波状況、CATV、共聴システムによっては一部受信できない地域があります。
また特定の放送局のデータが提供されない場合があります。
本機では放送環境に変化が生じた場合、それに対応して本機のソフトウェアを更新させるダウンロードサービスを行います。
このサービスを受けるため、ご使用後はリモコンで電源を切った状態にすることをおすすめします。
本機は各種の画面モード切り替え機能を備えています。
テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。
この点にご留意のうえ、画面モードをお選びください。
本機はARI B(電波産業会)規格に基づいた商品仕様になっております。
将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。
Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Audio、Dolby Vision、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国と/またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。
衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。
※2:転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。
また、メーカーは、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。
使用上の注意を十分ご確認のうえ、ご使用ください。
※3:凹凸のない平らな面に設置してください。
凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。
また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。