丸鋸・インパクト専用ツールバッグ「頂」(いただき) オレンジ
丸鋸とインパクトドライバーを一緒に収納できる便利な布製ツールバッグ。
ファスナー開閉のフタ付き。
丸鋸専用台座付きのため、丸鋸チップソーを傷めずに収納。
充電器等も収納可能。
内部ワイヤーにより型崩れしない。
内部ワイヤーの可動で折りたたんで収納できる。
仕切と台座を取り外すと、内部空間の広いフタ付きツールバッグとして使用可能。小物を収納できるサイドポケット付。190mmタイプ丸鋸まで対応。
用途丸鋸・インパクトドライバーなどの収納・運搬。
材質バッグはポリエステル(内側PVCコーティング)・スチール、台座はポリプロピレン
色オレンジ/ブラック
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約430×290×270(持ち手含まず)
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×250×240(仕切・台座なし)、丸鋸収納部:約280×160×240(台座の上から)、インパクト収納部:約95×250×240
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:約430×270×80
内容量1台
注意
※一部収納できない機種(丸鋸・インパクトドライバー)もあります。