SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード

SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード - SONYSDXC UHS-Ⅱ メモリーカード - SONY

高解像度写真や動画の撮影処理に最適。大容量データの高速転送に適したSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに
【無料ダウンロード特典】データ復旧ソフト「メモリーカード ファイルレスキュー」
安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。

SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]規格耐X線:ISO7816-1準拠耐熱温度(℃)-25~+85耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠読取速度(MB/s)270内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52206413SF-E256 T2256
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
52206429SF-E128 T1128
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52206438SF-E64 T164
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52206429SF-E128 T129482680SF-E128A TSF-E128 T1 SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード SONY 29482680SDXC UHS-Ⅱ メモリーカードSONY1個
11,980
欠品中
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52206438SF-E64 T129482689SF-E64A TSF-E64 T1 SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード SONY 29482689SDXC UHS-Ⅱ メモリーカードSONY1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする