ナリカ ナリカの 学童・教育用品 ナリカの 理科/技術/科学工作 ナリカの 光 実験用偏光板 実験用偏光板 注文コード 50443576 (1件のレビュー) 光の偏光に関する各種実験や、しま模様の移動を見るとき、自作実験器具の素材などに使用するプラスチック製の偏光板です。 種別H 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)50×50 内容量1セット(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 D20-1886 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50443576 D20-1886 オープン ¥800 ¥800 ¥880 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 理科/技術/科学工作 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 分光用プリズム(生徒用)SP-5 ナリカ 税込¥13,200 ¥12,000 バスケットへ デジタル照度計 LX-100 ナリカ 税込¥13,200 ¥12,000 バスケットへ デジタル照度計 LX-1108 ナリカ 税込¥24,200 ¥22,000 バスケットへ 回折実験用レインボータワー ナリカ 税込¥32,780 ¥29,800 バスケットへ 線スペクトル光源装置 ナリカ 税込¥217,800 ¥198,000 バスケットへ デジタル照度計(LEDモード付)LX-3000 ナリカ 税込¥36,300 ¥33,000 バスケットへ 大型投影板(透過スクリーン)LSN ナリカ 税込¥46,200 ¥42,000 バスケットへ ナトリウムランプ ナリカ 税込¥51,700 ¥47,000 バスケットへ カドミウムランプ ナリカ 税込¥51,700 ¥47,000 バスケットへ プリズム(台付き) A ナリカ 税込¥23,100 ¥21,000 バスケットへ レプリカグレーチングシート ナリカ 税込¥4,620 ¥4,200 光の三原色セット ナリカ 税込¥3,960 ¥3,600 バスケットへ ロジックテスタを作ってみよう! みんなのラボ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 充電機能付き出力48V電源回路基板 マルツエレック 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ 倒立制御学習キット 北斗電子 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 定番回路シミュレータLTspice部品モデル作成術 CQ出版 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 波型ジェネレータ部品セット マルツエレック 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 実験セットA拡張(WiFi) マルツエレック 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 実験用直流電力計キット(R2.1) マルツエレック 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 学習用マイコンキットR8C 北斗電子 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品理科/技術/科学工作光 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2023-12-08 用途: バイク修理 A&K商会 様 (サービス業) 見にくかった液晶文字坂が修復出来ました。高価なスピードメーター購入する必要が、なくなりました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります 電気/電流/磁界 宇宙/天文 気象/天気/観測 岩石/化石/鉱物 音 光 人体/標本/生物 栽培/観察 エネルギー/発電 機械/工作 重さ/力学 実験キット 学童用顕微鏡 その他学童用実験器具/実験用品 分子/原子/放射線 プログラミング/ロボティクス 算数 シェアする マイページ 最近見た商品