KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット

KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット - KH(基陽)

フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。
ハーネスはX型です。

用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け内容量1セット
全7種類を絞り込む
質量(g)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種類
セット内容
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50339933XPNBLJPWB2伸縮式ハーネス=FXPNBL-L2/ランヤード=W1JPWB-17ハーネス&ランヤード:黒/青ライン3120じゃばらランヤード
46,230
33,980
37,378(税込)
当日出荷
50339949XPNBLSPWB2伸縮式ハーネス=FXPNBL-L2/ランヤード=W1SPWB-17ハーネス&ランヤード:黒/青ライン3170じゃばらランヤード
42,430
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
50339958XPNSLJPWS2伸縮式ハーネス=FXPNSL-L2/ランヤード=W1JPWS-17ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン3130じゃばらランヤード
46,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
50339967XPNSLSPWS2伸縮式ハーネス=FXPNSL-L2/ランヤード=W1SPWS-17ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン3180じゃばらランヤード
42,430
取扱い終了
代替品有
50339976XPNSLTPRK2巻取式ハーネス=FXPNSL-L2/ランヤード=W1TPRK-17ハーネス:黒/反射シルバーライン、ランヤード:黒2920巻取ランヤード リコア
56,690
取扱い終了
50339985XPNSLTPWS2伸縮式ハーネス=FXPNSL-L2/ランヤード=W1TPWS-17ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン2890じゃばらランヤード
49,150
取扱い終了
50339994XPTKLSPWK2伸縮式ハーネス=FXPNSL-L2/ランヤード=W1SPWK-17ハーネス:黒、ランヤード:黒/緋ライン3120じゃばらランヤード
30,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50339958XPNSLJPWS250339933XPNBLJPWB2XPNSLJPWS2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339933KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セットKH(基陽)1セット
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50339967XPNSLSPWS250339949XPNBLSPWB2XPNSLSPWS2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339949KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セットKH(基陽)1セット
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする