マイクロチップ, EEPROM 16kb I2C
仕様メモリサイズ:16kB●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:5●構成:256 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3.1mm●幅:1.8mm●高さ:1.3mm●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●データ保持:>200年
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4756:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30