曜日別特売
モノタロウ

ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ

ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ - モノタロウワイヤー錠 ダイヤル式タイプ - モノタロウワイヤー錠 ダイヤル式タイプ - モノタロウワイヤー錠 ダイヤル式タイプ - モノタロウ
(48件のレビュー)

4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。

用途自転車のロックに長さ(mm)700キー数4桁キー方式ダイヤル式太さ(mm)12内容量1個
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48685255-
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48685255
2025-09-27
用途: 車庫の入り口
機械工房 空自動車・二輪車・自転車関連業

お休み手に入り、劣化したり破損した場合でもすぐに交換できるので有難いです。耐久性については、これからですが良いものを長くのモノタロウさんであって欲しいです。

2025-11-09
用途: 民泊のレンタル自転車用
株式会社ランドジャパン不動産業

値段の割にしっかりしたつくりで、数年前からリピートしてる

2025-07-10
用途: 扉の固定
NPO法人東京自由大学教育・研究機関

先日、扉の蝶番を空き巣に壊され、敷地内に入られたので、扉とフェンスを固定するのに使うつもりです。防犯のためのツールとして使用させていただきます。

2024-12-12
用途: 自転車をロックする時
溝口ドットpy運輸・通信業

安価ですがとても便利です。なかなかチェーンをきれないと思うので防犯対策として素晴らしいと思います

対象商品 : 48685255
2025-01-27
用途: 簡易施錠
株式会社家くりーん建設業・工事業

必要充分です。
耐久性も良さそうな作りしてますのでちょっとした施錠(アピール)には使えそうです。

2025-07-15
用途: 門の施錠
建設業・工事業

安くて大変満足しております。値段のわりには丈夫です。

2024-04-15
用途: 自転車用の鍵
教育・研究機関

ダイヤルが大きく、とても使いやすいです。
好きな番号で使えるので便利です。

2が参考にしています
2024-05-26
用途: 自転車の保管
建設業・工事業

鍵を持ち歩きたくないので重宝してます。
数字も大きく、番号変更も簡単で非常に使いやすいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする