昇降式モニターアーム/クランプ&グロメット固定方式/1x 27インチVESA規格ディスプレイ対応/高さ調節機能/キーボードトレイ & マウストレイ
エルゴノミクス対応ワークスペース:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の昇降式水平多関節アーム(ワイドスクリーン対応、耐荷重8kg)。27インチまで (または34インチ ウルトラワイド) のモニタ1台の積載が可能
広い可動域:画面の上下振り+35/-5度、360度回転(横長・縦長設定)、124mmトラック部分に沿って124mmの高さ調節が可能なシングルモニタアーム
デスクスペースの有効活用:90度に折りたたんで収納できるクッション入りキーボードトレイに左右スライド式マウストレイが付いたデスクマウント型アーム。ケーブル管理機能で整然とした省スペースを実現
フル調整機能:スプリング式高さ調節、90度回転ベースで高い安定性と柔軟な設置に対応(デスククランプまたはグロメット)。狭いスペースでの昇降デスク代用として便利
掃除が簡単:クリーニングしやすい着脱式のマウストレイとプラスチック製リストレストカバー付き。頻繁に手が触れる部分を清潔に保ちやすく、共有オフィスの昇降デスクに最適
用途
医療機関、パーティションオフィス、その他スペースが限られた環境で昇降デスクを構成
既存のデスクにクランプまたはグロメットで追加できる費用対効果に優れたソリューション
狭いコーナーで使用するデスクに最適
耐荷重(kg)8(モニターアームをグロメット固定した場合)、2.5(キーボードトレイをグロメット固定した場合)、8(モニターアームをクランプ固定した場合)、1.5(キーボードトレイをクランプ固定した場合)
色ブラック
長さ(cm)66.5999999999999
角度調整範囲+35/-5
幅(m)1.1
内容量1個
既存のデスクにクランプまたはグロメットで追加できる費用対効果に優れたソリューション
狭いコーナーで使用するデスクに最適
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07