フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ+ノビロン付

フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ+ノビロン付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ+ノビロン付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ+ノビロン付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ+ノビロン付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ+ノビロン付 - ツヨロン(藤井電工)

装備体重100kgまでの方用です。
第一種ショックアブソーバー付きです。
ロック巻きです。
取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付きです。
万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。

種類巻取式/伸縮式肩ベルト幅(mm)45背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け内容量1セット
注意
※フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
※腰より高い位置にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバー付を選んでください。
※ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ベルト幅(mm)
バックル
ショックアブソーバの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43838507TH-510-OHNV93SV-OT-BLK-L-2R23-BXL胸:30腿:ワンタッチバックル第1種
46,625
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
43838516TH-510-OHNV93SV-OT-BLK-M-2R23-BXM胸:30腿:ワンタッチバックル第1種
46,691
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
50846925TH-510-OHNV93SV-OT-BL4-M-2R23-JAN-BXMライトブルー45、30(胸ベルト)、胴ベルトなしワンタッチバックル第一種
45,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50846934TH-510-OHNV93SV-OT-BL4-L-2R23-JAN-BXLライトブルー45、30(胸ベルト)、胴ベルトなしワンタッチバックル第一種
45,500
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする