表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ

表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

表面実装用基板に使用するタイプです。
片側(半田付側)は表面実装用基板、片側(コンタクト側)は通常のスルーホール基板となります。
ピッチは1.27、2.54mmがあります。
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
両サイドに位置決めピンがつきます。
電気的仕様はXBシリーズと同じです。
プリント板適合スルーホール穴:0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)

材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して) 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ピッチ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43722535 XH-1-2 - 1.27 2
オープン
6,998
7,698 (税込)
33日以内出荷

返品不可
43722544 XH-1-2.5 - 1.27 2.5
オープン
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43722553 XH-1-3 - 1.27 3
オープン
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43722569 XH-1-3.5 - 1.27 3.5
オープン
7,898
8,688 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43722578 XH-1-4 - 1.27 4
オープン
7,998
8,798 (税込)
33日以内出荷

返品不可
43722587 XH-1-4.5 - 1.27 4.5
オープン
7,898
8,688 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43722596 XH-1-5 - 1.27 5
オープン
8,598
9,458 (税込)
33日以内出荷

返品不可
43722605 XH-1-5.5 - 1.27 5.5
オープン
8,598
9,458 (税込)
33日以内出荷

返品不可
43722614 XH-1-6 - 1.27 6
オープン
8,598
9,458 (税込)
33日以内出荷

返品不可
43722623 XH-3-2 - 2.54 2
オープン
3,998
4,398 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43722639 XH-3-2.5 - 2.54 2.5
オープン
3,998
4,398 (税込)
33日以内出荷

返品不可
43722648 XH-3-3 - 2.54 3
オープン
3,998
4,398 (税込)
33日以内出荷

返品不可
43722657 XH-3-3.5 - 2.54 3.5
オープン
4,298
4,728 (税込)
33日以内出荷

返品不可
43722666 XH-3-4 - 2.54 4
オープン
4,298
4,728 (税込)
33日以内出荷

返品不可
43722675 XH-3-4.5 - 2.54 4.5
オープン
4,298
4,728 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43722684 XH-3-5 - 2.54 5
オープン
4,698
5,168 (税込)
33日以内出荷

返品不可
43722693 XH-3-5.5 - 2.54 5.5
オープン
4,698
5,168 (税込)
33日以内出荷

返品不可
43722709 XH-3-6 - 2.54 6
オープン
4,698
5,168 (税込)
32日以内出荷

返品不可
60065017 XH-3-2【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 2.54 2
オープン
3,298
アウトレット
3,628 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3261:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする