レバー式電線取付端子
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。
テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。
市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅、処理:リン青銅
仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)5
適合電線AWG28~AWG26
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
内容量1袋(10個)
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2997:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30