墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット - 谷沢製作所
(1件のレビュー)

安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。

最大使用質量(kg)110ブラック質量(g)1950(本体1240、ランヤード710)種類伸縮式ベルト腿:ワンタッチバックルショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43412679ST572A-SK+5701-TRG
56,500
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タニザワのフルハーネス ST#571A・572A・573Aの装着手順
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43412679
2022-05-16
用途: 建築現場の昇降作業
株式会社高田重建建設業・工事業

狭い範囲での上階での物の取付工事が多いので今まで腰だけの安全帯を使用していたが
入場禁止になってしまったので良いもの探していたが要約たどり着きました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする