曜日別特売

inバー プロテイン

inバー プロテイン - 森永製菓inバー プロテイン - 森永製菓inバー プロテイン - 森永製菓
(1件のレビュー)

いつでもどこでも手軽にタンパク質補給。
不足しがちなタンパク量を効率的に摂取するにはinバーが大変おすすめです。
また、タンパク質の働きに必要なビタミンB群(7種類)を添加しています。

内容量1式(12個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香味
栄養成分
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42753744-ウェファーバニラ1本36g当り/、熱量:190kcal、ビタミンB2:0.53mg、たんぱく質:10.0g、ビタミンB6:0.55mg、脂質:9.9g、ビタミンB12:0.8~2.4μg、炭水化物:14.8g、ナイアシン:8.0mg、ナトリウム:100mg、葉酸:80~240μg、ビタミンB1:0.47mg、パントテン酸:2.5mg小麦粉、ショートニング、砂糖、大豆たんぱく、ホエイたんぱく(乳成分を含む)、植物油脂、ココアパウダー、果糖、とうもろこしでん粉、食塩、乳化剤、香料、膨脹剤、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
2,040
1,878
2,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
42753753-ベイクドチョコ1食分標準34g当り/熱量:165kcal、たんぱく質:10.0g、脂質:8.5g、炭水化物:12.0g、ナトリウム:60mg、ビタミンB1:0.39mg~0.81mg、ビタミンB2:0.52mg、ビタミンB6:0.51mg~0.96mg、ビタミンB12:0.7~2.3μg、ナイアシン:5.7mg、葉酸:50~250μg、パントテン酸:2.4mg乳たんぱく、植物油脂、ココアパウダー、大豆たんぱく、砂糖、ショートニング、大豆パフ、マーガリン、脱脂大豆粉、アーモンド、全粉乳、麦芽糖、脱脂粉乳、カカオマス、アーモンドペースト、果糖、ソルビトール、トレハロース、グリセリン、乳化剤、香料、膨脹剤、酵素処理ルチン、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
2,040
1,878
2,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
42753787-ベイクドビター1本(標準35g)当たり/エネルギー:155kcal、たんぱく質:10.4g、脂質:8.5g、炭水化物:12.6g、糖質:5.9g、食物繊維:6.7g、食塩相当量:0.1~0.3g、ナイアシン:2.6~12.0mg、パントテン酸:1.2~4.1mg、ビタミンB1:0.22~0.83mg、ビタミンB2 0.27~1.1mg、ビタミンB6:0.22~1.0mg、ビタミンB12:0.33~2.5μg、葉酸:26~185μg食物繊維(イヌリン)、ホエイたんぱく(乳成分を含む)、ココアパウダー、植物油脂、大豆たんぱく、カゼインカルシウム、ショートニング、大豆パフ、マーガリン、脱脂大豆粉、アーモンド、カカオマス、果糖/ソルビトール、グリセリン、乳化剤、トレハロース、香料、膨脹剤、ナイアシン、パントテン酸Ca、V、B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
2,040
1,878
2,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
42753735-ウェファーナッツ1本36g当り/熱量:190kcal、ビタミンB2:0.53mg、たんぱく質:10.0g、ビタミンB6:0.55mg、脂質:9.8g、ビタミンB12:0.8~2.4μg、炭水化物:15.0g 、ナイアシン:8.0mg、ナトリウム:88mg、葉酸:80~240μg、ビタミンB1:0.47mg、パントテン酸:2.5mg小麦粉、砂糖、ショートニング、大豆たんぱく、ホエイたんぱく(乳成分を含む)、植物油脂、ヘーゼルナッツペースト、果糖、ココアパウダー、とうもろこしでん粉、食塩、乳化剤、香料、膨脹剤、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
1,800
取扱い終了
返品不可
42753769-グラノーラ1本標準30g当り/、エネルギー:108kcal、たんぱく質:10.5g、脂質:0.7g、炭水化物:14.8g、食塩相当量:0.36g、ナイアシン:4.2mg、パントテン酸:1.8mg、ビタミンB1:0.12~0.81mg、ビタミンB2:0.45mg、ビタミンB6:0.39mg、ビタミンB12:0.6μg、葉酸:18~141μg大豆パフ、大豆たんぱく、水あめ、砂糖、レーズン、オーツ麦、ドライクランベリー、カラメルシラップ、ショートニング/グリセリン、トレハロース、炭酸Ca、乳化剤、香料、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
2,040
取扱い終了
返品不可
42753778-グラノーラココア味1本標準31g当り/、エネルギー:111kcal、たんぱく質:10.7g、脂質:0.8g、炭水化物:15.2g、食塩相当量:0.34g、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:1.9mg、ビタミンB1:0.15~0.84mg、ビタミンB2:0.15~0.94mg、ビタミンB6:0.15~0.84mg、ビタミンB12:0.56μg、葉酸:15~140μg大豆たんぱく、大豆パフ、水あめ、砂糖、ドライバナナ、オーツ麦フレーク、米パフ、黒みつ、モルトエキス(小麦を含む)、ココアパウダー、ショートニング、食塩、シナモン/グリセリン、香料、トレハロース、炭酸Ca、カラメル色素、乳化剤、ナイアシン、パントテン酸Ca、調味料(アミノ酸等)、漂白剤(亜硫酸Na)、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
2,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42753744
2023-05-13
用途: ウォーキング時のおやつ
その他業種

食べやすく、甘くて疲れが取れます。
崩れやすいのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする