おいしい大豆プロテイン

おいしい大豆プロテイン 森永製菓

健康維持のために定期的な運動を心掛けている方に。
1食(20g)に大豆たんぱく10g、カルシウム210mgとビタミンD2.0μgを配合しています。
大豆特有の香りや苦みがほとんどなく、軽くシェイクするだけで完全に溶けきるので、とても飲みやすい商品です。
1回分でたんぱく質が10gに加え、カルシウム、ビタミンD、ビタミンB群が摂取できるので、朝食が偏っている場合におすすめです。
乳製品を使用していないので、乳糖不耐症の方でも気にせずプロテインを摂ることができます。

仕様【摂取タイミング】朝食時 原材料大豆たんぱく、砂糖、インスタントコーヒー、カラメルパウダー、食用油脂/炭酸Ca、香料、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.D、V.B12 RoHS指令(10物質対応)対応 香味コーヒー味 栄養成分1食分20g当り/エネルギー:74kcal、たんぱく質:10.0g、脂質:0.7g、炭水化物:7.0g、食塩相当量:0.22~0.51g、カルシウム:210mg、ナイアシン:7.4mg、ビタミンB1:0.46mg、ビタミンB2:0.54mg、ビタミンB6:0.46mg、ビタミンB12:0.8~3.6μg、ビタミンD:2.0μg、葉酸:80μg、たんぱく質無水物換算値:10.4g 再生紙使用マーク適合 内容量1個(900g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42753656 -
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする