曜日別特売
モノタロウ

さび落とし 液体タイプ

さび落とし 液体タイプ - モノタロウさび落とし 液体タイプ - モノタロウさび落とし 液体タイプ - モノタロウ
(175件のレビュー)

浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
水道水で希釈して頂けるので簡単にご使用いただけます。

使用方法
原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。
ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。
かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。
いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
用途鉄、鋼のさび落としに成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水質量(kg)4.88タイプ酸性危険物の類別非危険物内容量1本(4L)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外では使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44813695-
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:175
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 部品のさび落とし

今回初めてリン酸成分のものを使用しました。
軽いさびは漬けて放置しておくだけで、ばっちり落ちます。
酷いさびはできる限り物理的に除去するか、何度か漬け置きでOK。

1が参考にしています
2025-11-17
用途: ガソリン携帯缶の錆び取り

ガソリン携帯缶に錆びが発生。ガソリンタンク用の錆取り剤よりも安価だったので初めて使用しましたが、希釈剤を1日漬けて置いて奇麗になりました。すすぎ後は錆の再発生を防がなければなりませんが、処置をしっかりすれば問題ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 44813695
2025-08-17
用途: タンク内サビ
建設業・工事業

10年放置の単車のタンク内が、ガソリンが飴状になる。
タンク内へ原液を入れて漬け置きをして3日ほどで状態を見ると、まだまだ飴状の物がこびり付いている。
水とアルカリ洗剤で何度もすすぎ、アルカリ洗剤を投入して3日放置。
2回目はフィルターで濾過した本製品を投入。
私のタンクがひどすぎるだけで、この製品で錆は落ちている。
飴状のガソリンも、後数回で除去出来るだろう。

4が参考にしています
対象商品 : 44813695
2025-08-06
用途: つけ置きしなくても

つけ置き専用のサビ落とし剤ですが、買って2年も経っていないバイクのフットブレーキのメッキがサビがではじめて、全体に広まっていったので、本剤を原液のまま真鍮ブラシにつけて全体を擦ってサビを落として2年、全く再発せずに錆びません。
工具類は3倍以上に希釈してから途中2回ほど真鍮ブラシで軽くサビ落とししながら数時間着けたところ完全にサビが落ち、それから再発しません。
これは便利ですね。サンダー等で事前にサビを落として置く必要もないですし、錆び転換剤なども必要ありません。
仕上がりになる方は、水洗いした後、十分に乾かして塗装すればいいと思います。プライマーなどは必要ないと思います。

1が参考にしています
2025-07-24
用途: 希釈濃度が分からない
製造業

お題の通り希釈濃度が分からないため、原液のまま使用しています。
用途は工具の赤錆取り。
中古品を集めて様子を見ながら清掃しています。
使用後は濾して異物を取り除いてボトルにキープしています。
仕様のたびに希釈しているとまとめた時の濃度が分からなくなるため、そのまま使っていますが効果は絶大。
泡と共にきっつい匂いが出るので屋外使用をオススメします。触っても男性の肌ならば特に問題ないです。臭くはなりますが。
密封容器に保存しないと蒸発します。
使い始めの当初、蓋付き容器のまま保存しておいたら数日経ったら空になってました。勿体ないことをしました。

4が参考にしています
2025-08-19
用途: 機械整備
製造業

漬け時間通りですべてではないですが8割くらい錆は落ちました。細い隙間は取れてない部分はありました。使用した部品は油分、水分をすべて落としてから漬けたので取り扱い上問題はなかったと思います。

1が参考にしています
2025-10-22
用途: 自動車のサビ取り

完全に漬け置きだと大差ありませんが、キッチンペーパー+ラップで使用した場合はラストリムーバーに軍配が上がります。
それよりなにより、しばらく保管しておくと未使用でも白い析出物が出てくる。

2025-11-04
用途: 鉄チンホイールのサビ落とし
農・林・水産業

原液のまま使用しました。一晩つけたままにしました。きれいに錆は落ちました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
りん酸、エチレングリコールの濃度を教えて下さい。
回答:
下記の通りとなります。

りん酸:15~20%
エチレングリコール:4.5%
16が参考にしています
2023-05-31
質問:
自動車やバイクのボディに使用可能でしょうか。
回答:
こちらの商品は、錆を落としたいものを漬け置きして使用する商品になります。
車やバイクのボディには使用できません。
6が参考にしています
2023-05-31
質問:
内容量は4Lのみでしょうか。
回答:
現時点では4Lのみの取り扱いになります。
3が参考にしています
2023-05-31
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする