ユアサグローブ(トンボレスキュー)
牛革(クリーミーレザー) 薄手 C340W
用途
消防救助技術大会・訓練
仕様
補強:手のひら、水洗い・水濡れOK
適合
大会規定
縫製仕様
NDS縫製
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41780778
C340W
S
21.3
8.4
10.7
21.4
牛本革(0.7~0.8mm)
ホワイト
撥水
ウエットストップ
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
41780787
C340W
M
21.9
8.7
11
22
牛本革(0.7~0.8mm)
ホワイト
撥水
ウエットストップ
マジック式
アテ付き
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
41780796
C340W
L
22.6
9
11.3
22.7
牛本革(0.7~0.8mm)
ホワイト
撥水
ウエットストップ
マジック式
アテ付き
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
41780805
C340W
LL
23.3
9.3
11.6
23.3
牛本革(0.7~0.8mm)
ホワイト
撥水
ウエットストップ
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください