曜日別特売

部品 ロータリバンドソー CB22FA2

部品 ロータリバンドソー CB22FA2 - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40356244978622ハイテンションボルト M16×551A
610
609
670(税込)
翌々日出荷
40356253978621ハイテンションボルト M16×452A
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40356269313605バイス(B)5
8,600
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
40356278302563スクリュハンドル8
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
40356287978630スクリュカラー(A)9
790
789
868(税込)
翌々日出荷
40356296978749ハンドル 160MM11
4,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
40356305313617タンク(A)16
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
40356314332674タンク(B)(製番085001から使用)16A
12,200
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
40356323313921スケール18
580
549
604(税込)
翌々日出荷
40356339976014オイルレベルゲージ21
710
699
769(税込)
翌々日出荷
40356348978759プラグ(B)22
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40356357973392オイルキャップ23
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40356366978620角度スケール26
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40356375313608バイス(A)27
8,600
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
40356384313604ベースプレート29
4,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
40356393313611メタル30
3,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40356409313603ベース32
95,300
94,900
104,390(税込)
9日以内出荷
40356418978616カラー(B)33
1,100
999
1,099(税込)
翌々日出荷
40356427978631スクリュカラー(B)34
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
40356436978629バイススクリュ35
7,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
40356445313607特殊ナット TM22(半ネジ)36
6,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
40356454978628ストッパピン37
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40356463988613スプリングプレート38
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40356479319108バイスホルダ41A
6,500
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
40356488313653スライドプレート42
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
40356497978624インジケータ(B)43
710
699
769(税込)
翌々日出荷
40356506313743クーラントポンプ46
40,500
39,900
43,890(税込)
翌々日出荷
40356515988040ビニールホース48
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
40356524968208平型エルボ51
910
899
989(税込)
翌々日出荷
40356533314133フィルタ(A)54
10,300
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
40356549313940水受プレート56A
16,900
16,800
18,480(税込)
翌々日出荷
40356558313739ペデスタル57A
82,100
79,900
87,890(税込)
翌々日出荷
40356567978618ハイテンションボルト M12×9064
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40356576313602シャフト65
2,400
2,390
2,629(税込)
9日以内出荷
40356585303200スナップピン67
170
169
186(税込)
翌々日出荷
40356594313620シリンダホルダ69
4,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
40356603313621アームピン70
870
869
956(税込)
翌々日出荷
40356619315159インバータカバー(B)71A
13,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
40356628335182インバータ組(73,74B,80A,388,390,391含む)74A
81,600
79,900
87,890(税込)
翌々日出荷
40356637335181インバータ(製番120001から使用)74B
73,600
69,900
76,890(税込)
翌々日出荷
40356646313897インバータホルダ(製番D10999まで使用)75
17,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
40356655335183インバータホルダ(製番120001から使用)75A
8,300
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
40356664313909コード(A)77
3,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40356673313886コード(A)78
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
40356689313910コード(F)(製番D10999まで使用)80
3,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40356698335185コード(L)(製番120001から使用)80A
2,800
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
40356707313619シリンダホルダアーム82
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
40356734332675プラグ(A)(製番085001から使用)85A
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
40356743302633チーズ(A)PT1/486
4,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
40356759305523ソケット(C)PT1/8×PT1/488
820
819
901(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40356366
2020-12-05
用途: 中古機械のメンテナンス

メーカーに問い合わせをすることなく、簡単に部品をは注できるのは便利ですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする