EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ)

EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ) - サンコー(タイタン)EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ) - サンコー(タイタン)EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ) - サンコー(タイタン)EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ) - サンコー(タイタン)EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ) - サンコー(タイタン)
(2件のレビュー)

肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。

最大使用質量(kg)130材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル黄色質量(g)約1000タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し内容量1本
注意
※ベルトバックル色などロットにより変更になる場合があります。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39924509EHCN-10A-SS
27,940
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
39924518EHCN-10A-MM
27,940
21,980
24,178(税込)
当日出荷
39924527EHCN-10A-LL
28,680
21,980
24,178(税込)
当日出荷
53079487EHCN-10A-LLLL
29,480
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39924518
2022-07-15
用途: 塗装作業
岡塗装建設業・工事業

どこのサイトもMサイズがなくて困ってましたが、こちらにあって良かったです。
もう少し値段が下がればいいです

1が参考にしています
対象商品 : 39924518
2021-04-08
用途: 高所作業時
合同会社 濱野工匠

黄色と黒。かっこいいですよ。留め金もカ所カ所で色が違って、最高です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする