BAHCO(バーコ)
携帯用ラムキット(手動式修正油圧工具キット)
より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。
10種類のアダプター付です。
用途
設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品、溶接の歪み防止に
セット内容
メインポンプセット、ワークピストンセット、エクステンションチューブ、コネクターパーツ、ラバーサドル、ラウンドサドル、シャープサドル、オープンクランプ、クロスサドル、オフセットサドルセット、スクエアサドル
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
38.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1030×450×215
油圧ポンプ能力(kN)
100/10.0
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39624823
BH8PR10000
¥
83,390
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません