墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 - 谷沢製作所
(1件のレビュー)

自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。

使用範囲(kg)140仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290質量(g)1330最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※正面39610604ST571A-SKブラック
39,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
※正面39610613ST571A-SKブルー
39,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タニザワのフルハーネス ST#571A・572A・573Aの装着手順
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39610604
2022-07-21
用途: コンテナやトラックの台上に上がる際に使用
株式会社上組その他業種

フリーサイズは他の作業者も使用できるため管理しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする