シモン
フルハーネス型墜落制止用器具SH-888
本体+シングルランヤード付き,シンプルな軽量タイプ
用途
高所作業
サイズ
45
仕様
本体+シングルランヤード付き、D環:スチール、休止フック掛け(2コ)
色
ブルー
質量(g)
1370
ベルト幅(mm)
【肩・腿】45、【胸】25
種類
ロープ
材質(ベルト)
【肩・腿】ポリエステル、【胸】ナイロン
アズワン品番
65-0556-92
メーカー商品コード
7030043
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
1丁掛け
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39409449
SH-888
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください