フッ素系離型剤 ダイフリーGA-9700

フッ素系離型剤 ダイフリーGA-9700 ダイキン工業
(2件のレビュー)

フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。PFOS・PFOA・RoHSなど、環境規制に適合します。金型汚れが減少し作業効率がアップします。エアゾールタイプです。

用途金型構造が複雑で塗布しにくい箇所。ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として。 トラスコ品番125-8469 透明 容量(mL)420 質量(g)390 使用温度範囲(℃)常温~200 主成分フッ素、シリコーン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本
注意
※弱電向け用途にシリコーンタイプを使用しますと悪影響を及ぼす可能性が御座います。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐熱温度(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39377784 GA-9700 室温~200
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39377784
2022-05-16
用途:
加熱プレスによりシートを作製する際に、金属金型にスプレーして離型剤として使用する。
株式会社HSPテクノロジーズ 様 (製造業)

同程度の温度域にて使う、他社製の離型剤も並行して使ったが、他社製の離型剤では平滑なシート作製が困難であった。ところが、本品を使うと平滑なシートが作製できるので、無駄なくシートを作製することができた。
非常に満足している。

対象商品:
39377784
2022-04-02
用途:
PEラインのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

釣りの合間にPEラインのメンテナンス用として使用しています。
専用品も多々ありますが、それらと同等の性能に感じますので、コスパを考慮すると素敵です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする