車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。
黒い面のラバークロスは鉄粉除去用、青い面のマイクロファイバーは仕上げ用です。



良く取れました。今後もクリーナーと併用して使いたいと思います。
粘土と同等のくらいの効果があります。コーティングなどの下処理などの厳密な施工の場合は粘土の方が良いと思います。
裏は黒いゴム製で使う前は何だこれ?と思いましたが使ってみると、力加減がちょうどよくボディに絡むので楽に作業が出来ます。
黒い方は直接ボディに使わず、鉄粉除去材をスプレーしてからなじませるのに使っています。
広範囲でボディに密着して作業が早い。買って良かったです。
職種がら、鉄粉が自動車などにつき、新車でもしばらくするとざらざらします。、
以前は、粘土状の物を使って鉄粉落としをしていましたが、このシートを使用するとあまり手間がかかりません。
注意点を守り、洗車後、水をかけながら使ったものの、傷だらけになりました。おまけに細かいところは使えないのと、ナンバープレートは色落ちしました。が、ボディー平面やホイール(ブラポリ)をやるには作業性が良いです。それから、水に浸してハンカチみたいに4つ折りにした方が傷が少なかったうえ、滑りも良かったです。
主に少し古めの車の洗車に使用しています。泡フォームのカーシャンプーを車全体にかけ、鉄粉取りのクロスを十分に濡らして洗車しています。鉄粉取りシャンプーの様な使い方です。
仕上げにスプレー系のワックスなどで仕上げれば短時間でそこそこきれいになります。
本気で鉄粉取りをするのなら粘土がいいと思ます。簡単に大まかな鉄粉取りをするには十分です。黒系の車で雨染みがある車はこの方法で洗うと余計に雨染みが目立ちます。ワックスやポリッシャーなどで仕上げが必要になります。
自分の使い方では洗車が楽になり満足しています。
ゼウスパットを普段使用しているのですが、ゼウスパッドは非常に高く パフォーマンスはいいですが、コスト面が気になるので試しに購入してみました。
使い勝手は非常に良いですし、鉄粉もしっかり取れますが かなり傷が着きます。
重研磨ベースでないと使用は怖いです。
また、プレスラインに対して当てると黒い部分が着きます(簡単に取れます)
一般の方がゴリゴリ使うのはお勧め出来ないです。