フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス ワークポジショニング用

フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス ワークポジショニング用 - 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス ワークポジショニング用 - 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス ワークポジショニング用 - 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス ワークポジショニング用 - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

墜落制止用器具の規格に適合しています。
墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。
サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。

用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用質量(kg)1.9内容量1着
注意
※使用可能な質量:128kg
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384236481161651NS
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
384236571161652M/L
24,831
23,980
26,378(税込)
当日出荷
384236661161653NXL
24,831
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38423648
2022-12-22
用途: 高所作業
大海組建設業・工事業

お腹周りだけゆとりがなく金具の接続がしにくい。
胸の接続部分のセンターにD菅を取り付けてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする