フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス

フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス - 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス - 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス - 3M(スリーエム)

墜落制止用器具の規格に適合しています。
墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。
サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。

用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用内容量1着
注意
※使用可能な質量:128kg
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
背タイプ
脚部構造
腿バックル
胴ベルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384235871161648S800X型V型パススルー
12,417
11,980
13,178(税込)
当日出荷
384235961161649M/L850X型V型パススルー
12,417
11,980
13,178(税込)
当日出荷
384236051161650XL850X型V型パススルー
12,417
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

商品説明動画

3M? プロテクタ? フルハーネス 製品説明動画(制作:BIGWAVE)
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする