フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)

フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) - ツヨロン(藤井電工)
(1件のレビュー)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト

質量(g)約830ベルト幅(mm)45肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36793366TH-510-OT-BL4-M-JAN-BXM
19,633
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
36793375TH-510-OT-BL4-L-JAN-BXL
19,549
12,980
14,278(税込)
当日出荷
36793384TH-510-OT-BLK-M-JAN-BXM
19,633
12,980
14,278(税込)
当日出荷
36793393TH-510-OT-BLK-L-JAN-BXL
19,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36793384
2023-08-08
用途: 高所作業
松田工芸建設業・工事業

シンプルで使い易いのですが、やっぱり太もも型と違って「コマネチ」型なので
〇〇たまが若干痛いというか、、、痛くはないんだけど変な感じです。
一たび墜落すればその後の人生は絶望でしょう。まぁ、命には代えられないけどね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする