チップソー オールラウンド
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。
適合材木材・アルミ・鉄鋼材など
穴径(mm)20
材質(本体)SK5
切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3
材質(チップ)超硬
スリット有
内容量1枚
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※鉄工材切断は、一般軟鋼材の3.0mm以下のみ切断可能ですが、鉄工専用刃ではありませんので、より耐久性・高精度な切断をお求めの場合は弊社サーメットチップソー・鉄&ステンレス兼用チップソーをお買い求め頂けますようお願い致します。
※使用前に、被削材に適合した刃物であるかどうかを必ず確認してください。
※機械の回転方向と刃物の回転方向が一致するように取り付けてください。
※空回転を行い、ブレ、異常振動が無いことを確認してください。
※使用中、必ず安全カバー、安全靴、保護メガネ、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
※使用中、異常音、異常振動、切削面の荒れなど発生した場合、ただちに使用を中止してください。
※ディスクグラインダーでは使用できません。※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
切断 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 39457216
2025-05-17
- 用途:
- 端材カット
フィールドバレー 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
商品敏速に配達され、コスパも良く大胆に作業出来ました、またリピートしようと思います。
2024-11-25
- 用途:
- 作業
ヤマ工業株式会社 様
安定の品質です良く切れます、寿命はこれから考察します。
2025-02-06
- 用途:
- 薄板金の切断です。
建設業・工事業
思ったよりも長く使えます。リピートありです。別のサイズも購入予定です。
2024-02-29
- 用途:
- 建築現場で
建設業・工事業
切れるか切れないかで言うと 切れます。
ただフロアを切ると切り口が弾きます。
そのままボードを切ると表面の紙がペラペラめくれます。
キッチンパネルは切り口をサンドペーパーで面取りすれば問題なかったです。
個人的な感想を言えば値段なりですかね!
現場一軒で一枚ポイするのであれば良いのでは?
あくまで個人の感想なので皆さん一回使ってみて検討下さい。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 39457189
2024-06-05
- 用途:
- プラスチック製のプランターの処分に
プラスチックの切断に使用しました。20個位細かく刻みました。
切粉が出ますので床がフラットな場所の方があとかたずけは楽です。
切れなくはないが、キリコもそれなりに発生します。
- 対象商品:
- 39457216
2023-09-29
- 用途:
- 家具の制作
HALE HANA 様
(製造業)
今まで色々なタイプ(刃の数など)購入してきましたが、安価でよく切れ、断面もきれいで大変満足しております。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16