曜日別特売

ファインブルー

ファインブルー - 常陸化工ファインブルー - 常陸化工ファインブルー - 常陸化工
(4件のレビュー)

紙のリサイクル材料が主原料です。オシッコで濡れた部分がブルーに変わり、しっかり固まります。固まった砂はトイレに流す、燃えるゴミとして処理できます。

用途猫用トイレ砂成分再生パルプ(紙製品のリサイクル材)・高吸収性ポリマー・のり・染料寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×460×90内容量1袋(12L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35163364-
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35163364
2023-05-01
用途: 猫のトイレ用
有限会社鳳琳堂ビジネス

捨てる時に、紙砂の方が軽くて捨てやすく、更に色がブルーで見やすい為余分に捨てずに済みます。

対象商品 : 35163364
2022-11-09
用途: 飼い猫のトイレ用に使用
その他業種

多頭飼いなので、なるべくリーズナブルな物が助かりますが、特に問題もなく重宝しています。

対象商品 : 35163364
2021-09-10
用途: 子ねこのおトイレ
オフィスきひかサービス業

まだ猫ママ初心者で猫砂もあれこれ試していますがガッチリ固めてくれる物から小さな塊で散けてしまう物まで様々です。
こちらはしっかり塊にしてくれるのでイイなって思ってます。
もう少し大袋があれば尚良しですね

対象商品 : 35163364
2020-11-25
用途: 大量に必要なので

子猫を6匹も拾ってしまったので、この商品を大量に消費する毎日です。
もっと安くしていただけると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする