サンコー(タイタン)
EASY Harness Neo 墜落制止用器具 EHNN-10B型(フルハーネス本体のみ)
フルハーネス本体のみ
材質
(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色
レッド系
質量(g)
約1090
ベルト幅(mm)
肩・腿:45、胸:25
クリップ
胸クリップ:プレートタイプ
バックル
腿バックル:プレートバックル
肩ベルト幅(mm)
45
最大使用質量(kg)
130
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
無し
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33512825
EHNN-10B-S
S
¥
20,460
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
33512834
EHNN-10B-M
M
¥
20,460
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
33512843
EHNN-10B-L
L
¥
21,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
53079478
EHNN-10B-LL
LL
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください