スクープストレッチャー

スクープストレッチャー - SPENCER(スペンサー)

信頼性のヨーロッパ製ブランド。
二つに分割して体の下にすべり込ませる構造なので動きが少なく、傷病者の二次損傷を防ぐことができます。頚椎損傷が疑われる場合などに最適です。
直接体に触れないため安全に、しかも簡単にベッド等からストレッチャーへ移しかえることができます。
折り畳めるのでコンパクトに収納できます。

用途災害・スポーツ・葬儀用に活躍する担架。質量(kg)8シルバー材質(本体)アルミ合金耐荷重(kg)170寸法(cm)166×43×7材質(ベルト)ナイロン折りたたみ寸法(cm)120×43×9内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33417869ANS 65
120,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする