TOTO
立形水石けん入れ
用途
一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用
仕様
ハンドシャワー:無、吐水切替:無
長さ(mm)
スパウト:70
色
止水ハンドル:メタル
種類
水石けん入れ
形態
吐水:液状
取付け方法
台付き
操作方法
(水の出し方)棒を押し上げる
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31993299
TS126AR
¥6,550
¥
5,398
¥5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください