曜日別特売

落下防止ストラップ

落下防止ストラップ - KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップ - KNIPEX(クニペックス)

ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
ツールの落下を確実に防止。
長いセーフティロープにより、快適に作業できます。
セーフティロープは、手首、ベルト、登攀用装備などにコードで直接固定できます。
カラビナなしでも KNIPEX Tethered Toolsプライヤーへの接続が可能。
布製テープをシャーリングしたセーフティロープは、負荷がかかると約 1.5mまで伸びます。
一方の端部にはフラットベルトを縫合したループを取り付け、他方の端部にはコードストッパー付きコードを縫い込んでいます。
固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。

用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。最大荷重(kg)1.5質量(g)32内容量1個
注意
※身体保護用としては使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29037978005001TBK
5,100
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする