キッチンバスボンくん シンク排水口ブラシ
ヌメリや黒ズミをすっきり!
水だけでシンクや排水口の汚れをしっかり落とします。
材質繊維組成/ポリプロピレン、ブラシ/ポリプロピレン、針金/ステンレス、グリップ/ポリプロピレン
質量(g)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×160×255
内容量1本
ブラシ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 28978216
2022-04-13
- 用途:
- タイヤのホイール内側の掃除
運輸・通信業
手を突っ込んでもなかなか細かなところまで届かないホイール内側の掃除のために購入しました。ちょっとハンドル部分がやや短いかなとは思いますが、コンパクトに収納できますし、ブラシの目も細かいのできれいに汚れをかきとれます。
- 対象商品:
- 28978216
2021-05-09
- 用途:
- 車用アルミホイール裏側のブレーキダスト清掃に
風呂用バスポンくんはボディ洗車に使って気に入っていますが、この形状は全周ブラシなので円筒内側の清掃時に手首をひねらずぐるぐる回すだけでイケるので楽です。しかも細長い毛ブラシも混入?されていてとてもいい感じです。欲を言えば、Φ100くらいの物が欲しい・・・