曜日別特売

イオライザースプレー

イオライザースプレー - カスガ(KASUGA)イオライザースプレー - カスガ(KASUGA)イオライザースプレー - カスガ(KASUGA)
(1件のレビュー)

本剤は、プラスチック表面への付着力、耐摩耗性、帯電防止に優れています。
原液の界面活性剤は毒性のない非イオン系の帯電防止剤を使用しています。また、溶剤にはIPA変性アルコールを使用しています。
界面活性剤ですので洗浄性、防錆性を持っています。
帯電防止効果により、印刷の際の静電気によるインクのにじみ、散り等を防止します。
透明度が良く、乾燥が早く使いやすい。

用途
印刷(オフセット)、製版、仕上工程での帯電防止。
紙、プラスチック、シートの表面の導電化。
プラスチック材料および部品、プラスチックの小球、粉末類。
写真フイルム、印画紙、およびその装置類。
化学繊維の原料および織物類。
敷物、自動車座席カバー、機器カバー、各種包装資材。
合成皮革製品、ゴム製品、ガラス製品等。
主成分ノニオン系界面活性剤使用ガスLPG表面抵抗(Ω)1×1010以下使用量1m2あたり10~15mL程度(フイルムの時)溶剤IPA変性アルコール
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※12本入り1箱セット内容28548014#30011箱(420mL×12本)
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
28548023#30011本(420mL)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 軽作業中の静電気除去
錺工房

すぐに静電気が除去出るのですごく助かっています。
また他の類似商品より内容量が多く経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/394/
2023-03-15

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする