曜日別特売
モノタロウ

仕切板 脇机用

仕切板 脇机用 - モノタロウ仕切板 脇机用 - モノタロウ仕切板 脇机用 - モノタロウ仕切板 脇机用 - モノタロウ仕切板 脇机用 - モノタロウ仕切板 脇机用 - モノタロウ仕切板 脇机用 - モノタロウ仕切板 脇机用 - モノタロウ
(4件のレビュー)

脇机の引き出しの間仕切り用に。

用途モノタロウブランドの脇机専用の部品。材質幅(mm)326[315]内容量1枚
注意
※モノタロウブランドの脇机専用の部品ですので他メーカー品には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27921173128
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27921164168
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 事務机の仕切り版

サイズを測って購入しましたが、カクグロの机にぴったりのサイズでした。安価に購入でき助かりました。

対象商品 : 27921173
2021-08-25
用途: 机の整理整頓
卸売・小売業

なかなかサイズの合うものがなかったので良かったです。ジャストサイズで助かりました。配送も迅速で良かったです。

対象商品 : 27921164
2020-12-04
用途: 引き出しの整理時
サービス業

安いのにしっかりした作りで安心して使えます。小さい方も利用してみようと思いました。

対象商品 : 27921164
2020-12-01
用途: 袖机の仕切り

デスクワゴンを購入したが仕切りが動いてしまい不便でした
別売の仕切り板を購入してみたら、以前よりは使いやすくなりました、
もっとしっかり固定できるものはないのでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする